{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse interior | 4 | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 301155 4 | |
EAN / GTIN | 4045197285904 | |
Număr producător | 301155 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD 4
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
76,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
43,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | SK 40 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 95 | 95 |
⌀ exterior D | 48 | 48 |
Forma | AD | AD |
Con Morse interior | 4 | 4 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |