{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse interior | 1 | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 301155 1 | |
EAN / GTIN | 4045197285874 | |
Număr producător | 301155 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD 1
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
41,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
59,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
39,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | BT 40 | BT 50 | SK 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 50 | 50 | 45 | 50 |
⌀ exterior D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Forma | AD | AD | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |