{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | BT 50 | |
Standard | DIN 6383 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 45 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 303087 1 | |
EAN / GTIN | 4062406109257 | |
Număr producător | 303087 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu reducţie SK / CM pentru cap de antrenare, forma AD, BT 50, MK interior: 1
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
59,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
41,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
39,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 | SK 40 scurt | BT 40 | SK 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |