{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | BT 50 | |
Standard | DIN 6383 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 303087 4 | |
EAN / GTIN | 4062406109288 | |
Număr producător | 303087 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu reducţie SK / CM pentru cap de antrenare, forma AD 4
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
59,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
145,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
45,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
43,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
55,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |