Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 50 scurt, MK interior: 4

Cod articol: 301185 4
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 12000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse interior 4
Suport SK 50 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 12000 min-1
Concentricitate ≤ 8 µm
Lungime activă dimensiune A 95 mm
⌀ exterior D 48 mm
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301185 4
EAN / GTIN 4062406252229
Număr producător 301185 4

Descriere

Execuţie:

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.
  • Rectificat pe interior şi pe exterior.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.