{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Norm | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300295 14 | |
EAN / GTIN | 4045197283917 | |
Număr producător | 300295 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma ADB 14 mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
75,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
93,60 €
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ exterior D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ de prindere D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |