{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300295 6 | |
EAN / GTIN | 4045197283573 | |
Număr producător | 300295 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere SK Forma ADB 6 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
80,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
103,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ exterior D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |