{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300295 20 | |
EAN / GTIN | 4045197283948 | |
Număr producător | 300295 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
75,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
95,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
54,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
72,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |