{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Norm | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300295 8 | |
EAN / GTIN | 4045197283580 | |
Număr producător | 300295 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere SK Forma ADB 8 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
75,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
93,60 €
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt | BT 50 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ exterior D | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |