Există o alternativă la acest produs

Şurub de tragere Forma A 50

Cod articol: 308600 50
La cerere
În stoc
558 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard pentru bolţ de strângere: ISO 7388-3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Recomandat pentru con ISO 50
    Caracteristica găurii cu gaură
    Standard pentru bolţ de strângere ISO 7388-3
    ⌀ gulerului D 36 mm
    ⌀ cap D1 28 mm
    Lungimea totală L 74 mm
    L1 34 mm
    Filet M M24
    Unghiul A 15 grad
    Moment de strângere maxim 150 Nm
    Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 50
    Deschiderea cheii 30 mm
    Tip produs Şurub de tragere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 308600 50
    EAN / GTIN 4045197150912
    Număr producător 308600 50

    Descriere

    Descriere:

    Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

    Aplicaţie:

    • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
    • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
    • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

    Notă:

    La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.
    ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Şurub de tragere Forma A 50

    Şurub de tragere Forma A 50

    La cerere
    În stoc
    558 livrabil imediat
    13,49 €
    La cerere
    În stoc
    970 livrabil imediat
    15,09 €
    La cerere
    În stoc
    698 livrabil imediat
    12,60 €
    ⌀ gulerului D 36 36 36
    Filet M M24 M24 M24
    ⌀ cap D1 28 28 28
    Moment de strângere maxim 150 150 150
    Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 50 SK 50 SK 50
    Unghiul A 15 15 15
    Caracteristica găurii cu gaură cu gaură cu gaură

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături