{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300225 18 | |
EAN / GTIN | 4062406242657 | |
Număr producător | 300225 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere SK Forma AD cu orificii ale canalului de răcire 18 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
48,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
62,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
37,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
54,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
72,17 €
42,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | BT 30 scurt | SK 40 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt |
⌀ exterior D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |