Portsculă cu prindere SK Forma AD cu orificii ale canalului de răcire 8 mm

Cod articol: 300225 8
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport SK 40 scurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ exterior D 28 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 8
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300225 8
EAN / GTIN 4062406242602
Număr producător 300225 8

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min-1.
Cu orificii ale canalului de răcire. Fără posibilitate de închidere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături