{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300225 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242626 | |
Număr producător | 300225 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma AD cu orificii ale canalului de răcire 12 mm
La cerere
În stoc
427 livrabil imediat
46,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
42,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
988 livrabil imediat
37,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | SK 30 scurt | SK 40 scurt |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 | 12 |
Forma | AD | AD | AD |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |