{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302593 18 | |
EAN / GTIN | 4062406100407 | |
Număr producător | 302593 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD cu canal de răcire, BT 30 scurt, ⌀ de strângere D1: 18mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
62,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
102,50 €
58,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 scurt | BT 50 scurt | BT 40 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | 16 | 16 |
Forma | AD | ADB | ADB |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |