Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 18mm

Cod articol: 300315 18
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 18 mm
Suport SK 50 scurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 63 mm
⌀ exterior D 50 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 16
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300315 18
EAN / GTIN 4062406243029
Număr producător 300315 18

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min-1.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D<sub>1</sub>: 18mm

Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 18mm

La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
54,13 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
75,80 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
102,50 €
76,20 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
95,00 €
54,20 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
72,17 €
42,40 €
Suport SK 50 scurt SK 50 scurt SK 50 scurt SK 50 scurt SK 50 scurt
⌀ exterior D 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Concentricitate ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de prindere D1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 25000 min-1 G 6,3 la 18000 min-1
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK