{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Norm | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300315 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242992 | |
Număr producător | 300315 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma AD 12 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
54,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
37,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
72,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |