{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Norm | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300315 25 | |
EAN / GTIN | 4062406243043 | |
Număr producător | 300315 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere SK Forma AD 25 mm
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat
60,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
86,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
113,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
77,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |