{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300325 25 | |
EAN / GTIN | 4062406243159 | |
Număr producător | 300325 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma AD cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 25mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
77,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
86,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
113,50 €
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
106,00 €
60,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
60,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |