{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300325 8 | |
EAN / GTIN | 4062406243081 | |
Număr producător | 300325 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma AD cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 8mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
72,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
75,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
106,00 €
78,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
93,60 €
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
56,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
388,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 29,2 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |