Portcuţit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit 110-300 mm

Cod articol: 274203 110-300
Produs nou
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Lăţime de canelare w 6 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 35 mm
Lungimea totală L 90 mm
WB_2 14,8 mm
WF 10,2 mm
Înălțimea funcției h1 24,8 mm
Înălțimea cozii h5 32 mm
Lungime activă 35 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului TNFFA 110L-6IQ
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274203 110-300
EAN / GTIN 7291075311167
Număr producător 2302840

Descriere

Aplicaţie:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături