• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Portcuţit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, stânga, ⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 80-100mm

Cod articol: 274203 80-100
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 27 mm
Lungimea totală L 90 mm
WB_2 16,7 mm
WF 9,5 mm
Înălțimea funcției h1 24,8 mm
Înălțimea cozii h5 32 mm
Lungime activă 27 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului TNFFA 80L-3IQ
Tip produs Cap de strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 274203 80-100
EAN / GTIN 7291075310948
Număr producător 2302562

Descriere

Aplicaţie:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături