{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TANG-GRIP | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 18 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 4,1 mm | |
Înălțimea funcției h1 | 24,8 mm | |
Înălțimea cozii h5 | 32 mm | |
Lungime activă | 18 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | TNFFH 90L-3IQ | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 274205 90-120 | |
EAN / GTIN | 7291075310672 | |
Număr producător | 2302510 |