TAG N3C IC830 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante pentru oțeluri aliate și aluminiu

Cod articol: 6011386
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6011386
EAN / GTIN 7291075213430
Număr producător 6011386
L-Număr L23930 10

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante pentru oțeluri aliate și aluminiu

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.04 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.05 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.25 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.1 mm/rev