Inserții de tăiere TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 6/0,35mm

Cod articol: 274224 6/0,35
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii M
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 150 m/min
Lăţime de canelare w 6 mm
Rază la colţ R 0,35 mm
Categorie IC808
Toleranţă lăţime de canelare w 0,05 mm
Avans f 0,12 mm/rot - 0,2 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie TANG-GRIP
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului TNF 6M-IQ IC808
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274224 6/0,35
EAN / GTIN 7291075310610
Număr producător 6200480

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiş moale. Control optim al așchiilor și evacuare a așchiilor. Viteze de alimentare reduse spre medii.

Aplicaţie:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274202274205.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături