{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI-GRIP | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 12 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | HELIR 1616-3T12 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273766 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031911 | |
Număr producător | 2500559 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suport de prindere HELIGRIP HELI 16/3 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
142,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
148,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
152,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
155,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
142,10 €
72,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da | da | da | nu |
Lungimea totală L | 135 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 30 | 30 | 31 | 37 | 41 | 33 |
Lăţime de canelare w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Cap de strunjire | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |