{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ maxim | 50 mm | |
Adâncime de retezare tmax | 25 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 16 mm | |
Lungime cap L1 | 41 mm | |
Lăţimea cozii b | 16 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273760 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485168 | |
Număr producător | 273760 16/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare 16/3 mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
155,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
177,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
148,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Lăţime de canelare w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncime de retezare tmax | 25 mm | 21 mm | 20 mm |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |