{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 9 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 16 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lăţimea cozii b | 16 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Şurub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273750 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484499 | |
Număr producător | 273750 16/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare 16/3 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
142,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
148,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
152,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
155,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
142,10 €
72,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da | da | nu |
Lungimea totală L | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 30 | 31 | 37 | 41 | 33 |
Lăţime de canelare w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |