Plăcuţe de retezare / canelare 3 mm

Cod articol: 273670 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,85 € / buc.
La cerere
În stoc
1.096 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Avans f 0,07 mm/rot - 0,2 mm/rot
Rază la colţ R 0,3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273670 3
EAN / GTIN 4045197719379
Număr producător 273670 3

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Plăcuţe de retezare / canelare  3 mm

Plăcuţe de retezare / canelare 3 mm

La cerere
În stoc
1.096 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,42 €
de la 10  Bucăți
17,85 €
La cerere
În stoc
383 livrabil imediat
13,55 €
La cerere
În stoc
2.064 livrabil imediat
13,55 €
Numărul de schimbări / tăişuri 1 1 1
Materialul sculei Carbură Carbura Carbura
Categorie HB7020 HBG25 HBG25
Lăţime de canelare w 3 3 3
Avans f 0,07 ;0,2 0,07 ;0,2 0,07 ;0,2
Profil plăcuţe amovibile neutru neutru neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături