Cuţit de strung pentru canelare 12/1,5 mm

Cod articol: 273750 12/1,5
Reducere
138,02 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 1,5 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară nu
    Adâncime de retezare tmax 4,5 mm
    Lăţimea funcţională L4 12 mm
    Lungime cap L1 26 mm
    Lăţimea cozii b 12 mm
    Lungimea totală L 150 mm
    Şurub 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    Este posibilă canelarea axială da
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273750 12/1,5
    EAN / GTIN 4045197720009
    Număr producător 273750 12/1,5

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături