{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI-GRIP | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 12 mm | |
Lungime cap L1 | 29 mm | |
Lungimea totală L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | HELIR 1616-4T12 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273766 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032130 | |
Număr producător | 2500626 |