DGFH 26-1.4 Suporți pentru muchii de tăiere cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și despicare.

Cod articol: 2395946
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2395946
    EAN / GTIN 7291075043105
    Număr producător 2395946
    L-Număr L23920 1791

    Descriere

    Descriere:

    Suporți pentru muchii de tăiere cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și debitare.

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 1 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.4 mm
    • Lungime funcţională (LF): 110 mm
    • Numărul de buzunare (NOP): 2
    • Lungime totală (OAL): 110 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 26 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături