Suport de prindere HELIGRIP HELI 25/3 mm

Cod articol: 273766 25/3
Produs nou
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Mărime coadă 25 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Mărimea plăcuţei 32 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Lungime cap L1 36,4 mm
Lungimea totală L 140 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 40 mm
WF 23,8 mm
WB 2,4 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului HELIR 2525-3T20
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273766 25/3
EAN / GTIN 7291075031768
Număr producător 2500522

Descriere

Execuţie:

Versiune cu rază (figura 2).

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403273413.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături