Suport de prindere HELIGRIP HELI 20/3 mm

Cod articol: 273766 20/3
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Mărime coadă 20 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Mărimea plăcuţei 32 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Lungime cap L1 29 mm
Lungimea totală L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 40 mm
WF 18,8 mm
WB 2,4 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului HELIR 2020-3T20
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273766 20/3
EAN / GTIN 7291075031645
Număr producător 2500510

Descriere

Execuţie:

Într-o versiune dreaptă (Figura 1).

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare, strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403273413.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate
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
    Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături