Cuţit de strung pentru canelare, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 32/3mm

Cod articol: 273751 32/3
Reducere
146,65 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 9 mm
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lăţimea cozii b 32 mm
Lungimea totală L 170 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273751 32/3
EAN / GTIN 4045197531544
Număr producător 273751 32/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.