Cuţit de strung pentru canelare, pe stânga, Lăţimea cozii / de canelare w: 25/2mm

Cod articol: 273751 25/2
Reducere
155,82 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 6 mm
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273751 25/2
EAN / GTIN 4045197484635
Număr producător 273751 25/2

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.