{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Stechbreite w | 2 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 6 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 10 mm | |
Lungime cap L1 | 26 mm | |
Lăţimea cozii b | 10 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
Schraube | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273751 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197780904 | |
Număr producător | 273751 10/2 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |