{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TANGFGRIP | |
Lăţime de canelare w | 3,05 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | nu | |
OAL | 49 mm | |
CUTDIA | 65 mm | |
Tip de coadă | Cap de strunjire | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 65 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Lungime activă | 32,5 mm | |
Denumirea producătorului | TGAQ D65-3-4Z-ECD | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 273612 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075466171 | |
Număr producător | 3387743 |