{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | IC908 | |
Mărimea plăcuţei ⌀ d | 10 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 9 mm | |
Rază la colţ R | 0,2 mm | |
WF | 3,15 mm | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 45 mm | |
Avans f canelare interioară | 3,15 mm/rot | |
Avans f canelare axială | 0,02 mm/rot - 0,06 mm/rot | |
Avans f strunjire frontală | 0,02 mm/rot - 0,05 mm/rot | |
Serie | MINCUT | |
Denumirea producătorului | MEFL 10-2.50-0.20 IC908 | |
Tip produs | Miniplăcuţe amovibile |
Cod articol | 270428 2,5/10 | |
EAN / GTIN | 7291075424638 | |
Număr producător | 3337035 |