MFHR 16C-10-JHP Suporți de scule compacți pentru plăcuțele MIFR 10 pentru caneluri axiale

Cod articol: 2802069
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MINCUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2802069
    EAN / GTIN 7291075327908
    Număr producător 2802069
    L-Număr L24140 88

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule compacți pentru plăcuțele MIFR 10 pentru caneluri axiale

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 10 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungimea capului (LH): 27 mm
    • Lungime totală (OAL): 100 mm
    • Înălțimea cozii (H): 16 mm
    • Lățimea cozii (B): 16 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături