Inserții de tăiere MINCUT MIUR cu rază completă, IC908, Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii: 1/8mm

Cod articol: 270425 1/8
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim Dmin 8 mm
Categorie IC908
Adâncime maximă de aşchiere tmax 1,1 mm
Rază la colţ R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Adâncime de tăiere ap 0,03 mm - 0,5 mm
Avans f strunjire 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 140 mm/min
Avans f canelare interioară 0,01 mm/rot - 0,03 mm/rot
Serie MINCUT
Adâncime de aşchiere ap min 0,03
Adâncime de aşchiere ap max 0,5
Denumirea producătorului MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270425 1/8
EAN / GTIN 7291075294576
Număr producător 6405188

Descriere

Execuţie:

Cu rază completă pentru canelare internă la 45°.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături