MFHR 20C-10-JHP Suporți de scule compacți pentru plăcuțele MIFR 10 pentru caneluri axiale

Cod articol: 2802070
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MINCUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2802070
EAN / GTIN 7291075327915
Număr producător 2802070
L-Număr L24140 89

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți pentru plăcuțele MIFR 10 pentru caneluri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături