Bară de strunjit MINCUT 10/8 mm

Cod articol: 270420 10/8
Reducere
162,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MINCUT
⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Decalaj central L3 7,4 mm
Lățimea funcției f1 1,4 mm
Lungimea totală L 102,5 mm
Răcire-⌀ d5 5 mm
lățimea radială f2 4,5 mm
Lungime cap l2 12,5 mm
Rază R 3,8 mm
Denumirea producătorului MIFHR 10C-8
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Număr producător 2801522

Descriere

Aplicaţie:

Pentru caneluri axiale și strunjire de canelare în intervalul de diametru 8 mm – 17 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 270422270429.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături