Inserții de tăiere MINCUT MEFL neutru 2/8 mm

Cod articol: 270428 2/8
Reducere
31,10 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie IC908
Mărimea plăcuţei ⌀ d 8 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 5,5 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
WF 3,1 mm
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 20 mm
Avans f canelare interioară 3,1 mm/rot
Avans f canelare axială 0,02 mm/rot - 0,1 mm/rot
Avans f strunjire frontală 0,02 mm/rot - 0,06 mm/rot
Serie MINCUT
Denumirea producătorului MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270428 2/8
EAN / GTIN 7291075359534
Număr producător 6410657

Descriere

Execuţie:

Pentru canelare axială și strunjire de canelare pe exteriorul robinetului.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături