Bară de strunjit MINCUT 16/10 mm

Cod articol: 270420 16/10
Produs nou
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MINCUT
⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 10 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Decalaj central L3 11,2 mm
Lățimea funcției f1 2,4 mm
Lungimea totală L 90 mm
Răcire-⌀ d5 6 mm
lățimea radială f2 7,5 mm
Lungime cap l2 17,2 mm
Rază R 4,6 mm
Denumirea producătorului MIFHR 16C-10
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270420 16/10
EAN / GTIN 7291075262414
Număr producător 2801705

Descriere

Aplicaţie:

Pentru caneluri axiale și strunjire de canelare în intervalul de diametru 8 mm – 17 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 270422270429.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături