Inserții de tăiere MINCUT MIFR neutru 3/15 mm

Cod articol: 270426 3/15
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie IC908
Mărimea plăcuţei ⌀ d 15 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
WF 5,85 mm
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 15 mm - 60 mm
Avans f canelare axială 0,03 mm/rot - 0,05 mm/rot
Avans f strunjire frontală 0,03 mm/rot - 0,04 mm/rot
Serie MINCUT
Denumirea producătorului MIFR 15-3.00-0.20 IC908
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270426 3/15
EAN / GTIN 7291075262476
Număr producător 3300281

Descriere

Execuţie:

Pentru canelare și strunjire axială, internă.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături