{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | IC908 | |
Mărimea plăcuţei ⌀ d | 8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 5,5 mm | |
Rază la colţ R | 0,2 mm | |
WF | 2,9 mm | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 17,7 mm | |
DAXN-DAXX | 8 mm - 21 mm | |
Avans f canelare axială | 0,02 mm/rot - 0,1 mm/rot | |
Avans f strunjire frontală | 0,02 mm/rot - 0,06 mm/rot | |
Serie | MINCUT | |
Denumirea producătorului | MIFR 8-2.20-0.20 IC908 | |
Tip produs | Miniplăcuţe amovibile |
Cod articol | 270426 2,2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075262537 | |
Număr producător | 6404045 |