Sculă „4 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D 16 mm

Cod articol: 268404 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ”4 în 1”
    ⌀ nominal D 16 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară da
    Lungime utilă L1 24 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă ZCMX 08..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268404 16
    EAN / GTIN 4062406272845
    Număr producător 268404 16

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă cilindrică.

    Aplicaţie:

    1. Strunjire frontală a suprafeţelor frontale.
    2. Găurire (lărgire şi găurire în material solid) – baza plană a găurii
    3. Strunjire interioară longitudinală.
    4. Strunjire exterioară longitudinală.

    Notă:

    • Alegeţi razele la colţ şi dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.
    • Toleranţă alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acţionată).
    • La găurire peste ⌀ nominal, rămâne material rezidual.
    • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bar).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături