ZCMX 080308 HBZ120

Cod articol: 268427 HBZ120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,50 € / buc.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 080308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBZ120
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 200 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 16 mm
Strat de acoperire PVD
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268427 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273972
Număr producător 268427 HBZ120

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă