ZCMX 080308 HBZ140

Cod articol: 268427 HBZ140

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,50 € / buc.
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 080308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBZ140
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 190 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 16 mm
Strat de acoperire PVD
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268427 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273989
Număr producător 268427 HBZ140

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat universal de granulaţie medie cu strat de acoperire PVD. Prima opţiune la lucrările de strunjire şi de găurire.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături