{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZCMX 080304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBZ120 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avans f strunjire | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avans f găurire | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 90 m/min - 200 m/min | |
recomandat pentru ⌀ sculei Dc | 16 mm | |
Strat de acoperire | PVD | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268425 HBZ120 | |
EAN / GTIN | 4062406273934 | |
Număr producător | 268425 HBZ120 |